Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transport- und Laderohr aus Aluminium

Transport- und Laderohr aus Aluminium
TRANRO-FZG-TRANSPORTROHR-PRO-3M

Art.-Nr. 096382 505

EAN 4062856811120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Transport- und Laderohr aus Aluminium

Art.-Nr. 096382 505
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
Besonders leicht, korrosionsbeständig und langlebig
  • Schnelle und einfache Montage

  • TÜV-/GS-geprüft und 20 g Crash getestet

  • Öffnungsklappen sind von vorne und hinten zu bedienen sowie abschließbar

  • Kompatibel mit allen gängigen Dach- und Grundträgern

  • Maximale transportierbare Materiallänge bis 5.000 mm

  • Klemmbereich Trägerhöhe 30 - 45 mm, Klemmbereich Trägerbreite 30 - 60 mm

  • Maximale zulässige Dachlast berücksichtigen: Dachträger + Transportrohr + Ladung = Dachlast insgesamt

  • Inklusive universellem Montagesatz

3 Jahre Gewährleistung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

TRD3000

Ladeöffnungsbreite

122 mm

Höhe

160 mm

Länge

3030 mm

Farbe

Grau, Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

13,850 kg

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen