Transport- und Fussplatte
Transport- und Fußplatte Zinkdruckguss
TRANPL-ZD-ZNGUSS-SCHW-M16-M8-80X80MM
Art.-Nr. 4952600178
EAN 4056807475073
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stirnseitig mit dem Profil verschraubbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M16 |
Länge (l1) | 80 mm |
Breite (b1) | 80 mm |
Höhe (h1) | 16 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 9 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 40 mm |
