Transport- und Fussplatte
Transport- und Fußplatte Zinkdruckguss
FUSSPL-ZNGUSS-SCHW-M12-M8-60X30MM
Art.-Nr. 4952600171
EAN 4056807475004
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stirnseitig mit dem Profil verschraubbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M12 |
Länge (l1) | 60 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 9 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 30 mm |
