Transport- und Aufbewahrungsbox OrgaMove
Transport- und Aufbewahrungskasten OrgaMove
ZB-AUFBWHRNGSBX-SHREIBTI-ORGAMOVE-GRAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Praktischer Ordnungshelfer am mobilen Arbeitsplatz
- Arbeitsmaterialien und Accessoires sind darin optimal verstaut, mit einem Griff ist alles dabei
- Gehäuse aus schlagfestem und kratzbeständigen Kunststoff (ABS)
- Der weiche Griff aus Kunststoff (TPE) liegt beim Tragen besonders angenehm in der Hand
- Nach getaner Arbeit findet die Box in einem Container hinter einer übliche 3HE-Blende Platz
- Spülmaschinengeeignet
Becher Set bitte separat bestellen
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | ABS |
Farbe | Telegrau 2 RAL 7046 ähnlich |
Breite | 161,3 mm |
Länge | 324,3 mm |
Höhe | 120 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 466 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!