Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transport- und Aufbewahrungsbox OrgaMove

Transport- und Aufbewahrungskasten OrgaMove
AUFBEWAHRKAST-F.SHREIBTI-ORGAMOVE-GRAU

Art.-Nr. 0684602886

EAN 4062856509751

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Transport- und Aufbewahrungsbox OrgaMove

Art.-Nr. 0684602886
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
Formschöne Transportbox für die persönlichen Arbeitsutensilien
  • Praktischer Ordnungshelfer am mobilen Arbeitsplatz

  • Arbeitsmaterialien und Accessoires sind darin optimal verstaut, mit einem Griff ist alles dabei

  • Gehäuse aus schlagfestem und kratzbeständigen Kunststoff (ABS)

  • Der weiche Griff aus Kunststoff (TPE) liegt beim Tragen besonders angenehm in der Hand

  • Nach getaner Arbeit findet die Box in einem Container hinter einer übliche 3HE-Blende Platz

  • Spülmaschinengeeignet
Hinweis

Becher Set bitte separat bestellen



Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

ABS

Farbe

Telegrau 2 RAL 7046 ähnlich

Breite

161,3 mm

Länge

324,3 mm

Höhe

120 mm

Produktgewicht (per Stück)

466,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Becher-Set für Transport- und Aufbewahrungsbox OrgaMove

BECH-SET-(F.SHREIBTI-ORGAMOVE)

Die Becher lassen sich einfach in die Seitenstege einstellen