Transport-Sperrstange mit variabler Länge
Aluminium-Sperrstange
SPESTG-FZG-TSB30-ALU
Art.-Nr. 096380 690
EAN 4056807788449
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | TSB30 |
Höhe | 1950 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Stellbereich min./max. | 1500-1950 mm |
Blockierkraft max. | 400 daN |
Farbe | Aluminiumsilber |
Produktgewicht (per Stück) | 3,200 kg |