Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transponderkarte für Möbelschloss Chiptronic

Transponderkarte Chiptronic
ZB-TRANSPONDERKARTE-MOEBLSHLO-CHIPTRONIC

Art.-Nr. 0683532908
EAN 4053479339894
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
  • Transponderkarte für Türstärken bis max. 35 mm

  • RFID Transponder mit 125 kHz
Hinweis

Möbelschloss Chiptronic und Transponderchip/Karte werden im angelernten Zustand (verschiedenschließend) ausgeliefert.


Für die Benutzung weiterer Transponder oder auch mehrere Schlösser einzustellen ist eine Transponder-Programmierkarte erforderlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

86 mm

Breite

54 mm

Dicke

0,8 mm

Werkstoff

Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

1 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transpoder-Programmierkarte Elektronisch KST

ZB-PROGRAMMIERKARTE-MOEBLSHLO-EL-KST

Zum Anlernen zusätzlicher Transponderchip und Transponderkarte
x 2 St.