Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transponderkarte RFID Mifare 13,56 MHz

Transponderkarte RFID
TRANSPNDRKARTE-(F.MOEBLSHLO-EL)-13,56MHZ

Art.-Nr. 0683532924

EAN 4062856693986

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Transponderkarte RFID Mifare 13,56 MHz

Art.-Nr. 0683532924
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
Ermöglicht ein bequemes Handling und lässt sich leicht verstauen
  • Unempfindlich gegen Nässe, Verschmutzung oder mechanische Einflüsse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fitnessstudios, Freizeitparks, Veranstaltungen, Büro, Ladenbau

Länge

86 mm

Breite

54 mm

Dicke

0,8 mm

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid / PC - Polycarbonat

Produktgewicht (per Stück)

6,000 g

RFID-Typ

Mifare Desfire Evo II

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektronisches RFID-Zahlenkombinationsschloss TwinPad

MOEBLSHLO-EL-TWINPAD

Das Möbelschloss öffnet sich per Codeeingabe oder mit einem Transponder