Transponderkarte RFID Mifare 13,56 MHz
Transponderkarte RFID
TRANSPNDRKARTE-(F.MOEBLSHLO-EL)-13,56MHZ
Art.-Nr. 0683532923
EAN 4062856693979
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unempfindlich gegen Nässe, Verschmutzung oder mechanische Einflüsse
Datenblätter(X)
Fitnessstudios, Freizeitparks, Veranstaltungen, Büro, Ladenbau
![]() | |
Länge | 86 mm |
Breite | 54 mm |
Dicke | 0,8 mm |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid / PC - Polycarbonat |
Produktgewicht (per Stück) | 6,000 g |
RFID-Typ | Mifare Classic |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!