Transponderchip für Möbelschloss Chiptronic
Transponderchip Elektronisch
ZB-TRANSPONDER-MOEBLSHLO-EL-KST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Transponderchip für Türstärken bis max. 25 mm
- RFID Transponder mit 125 kHz
Möbelschloss Chiptronic und Transponderchip/Karte werden im angelernten Zustand (verschiedenschließend) ausgeliefert.
Für die Benutzung weiterer Transponder oder auch mehrere Schlösser einzustellen ist eine Transponder-Programmierkarte erforderlich.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Breite | 31,8 mm |
Höhe | 40,4 mm |
Dicke | 4,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 7 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!