Transmissor sem fios para bloqueio múltiplo ENEO
Transmissor sem fios para bloqueio múltiplo ENEO
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Compatível com | Elektrische Mehrfachverriegelung Eneo CC |
Material | Metal/Plástico |
Superfície | Cromado/Aspeto A2 |
Cor | Preto |
Largura (B) | 30 mm |
Comprimento x largura x altura | 55 x 30 x 13,5 mm |
Tecnologia de transmissão | Código variável |
Tensão de saída | 12 V/CA |
Frequência | 433.92 MHz |
Potência de transmissão mín. (em dBm) | 4.77 dBm |
Potência de transmissão máx. (em dBm) | 10 dBm |
Temperatura ambiente mín./máx. | -20 a 72 °C |
Condições para distância de cobertura | bei freier Sicht auf die Tür und voller Batterie |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Vida útil da bateria | 18 - 24 Monate |
Aprovação de rádio | AT |
Normas | EN 300220-1, EN 300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 62479, EN 60950-1 |
Declaração de conformidade EC (CE) | Não |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!