Transmissor portátil W-FS
Transmissor portátil W-FS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Prateado |
Comprimento | 60 mm |
Largura | 35 mm |
Altura | 12 mm |
Tensão de funcionamento | 3 V |
Humidade relativa mín./máx. do ar | 20-90 % |
Temperatura mín. de funcionamento | -20 °C |
Temperatura máx. de funcionamento | 40 °C |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Lítio |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Frequência de rádio | 868.3 MHz |
Alcance máx. no edifício | 10 m |
Alcance máx. na área aberta | 10 m |
Consumo de corrente | 20 mA |
Consumo de corrente em espera | 5 µA |
Humidade relativa mín. do ar | 20 % |
Humidade relativa máx. do ar | 90 % |
Com antena integrada | Sim |