Transmissieolie TRIATHLON® Gear Trax 75W-80
Transmissieolie, TRIATHLON Gear Trax 75W-80
Art.-nr. 0897475804
EAN 4049557782102
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TRIATHLON-transmissieoliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Bij TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruikgemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Vermindert transmissiegeluiden en biedt uitstekende bescherming tegen slijtage
Optimale bescherming, zelfs bij extreem lange olieverversingsintervallen
Neem de bedieningsinstructies van de auto- en motorfabrikant in acht. Echter, volledige effectiviteit alleen bij niet gemengd gebruik.
Datasheets(X)
Krachtige hogedruktransmissieolie. Optimale smering, ook bij extreem lange verversingsintervallen
Inhoud | 60 l |
Olietype | HC-synthese |
Viscositeitsklasse | 75W-80 |
Geschikt voor versnellingsbakolie | API GL 3+ |
Aanbevolen toepassingsgebieden voor versnellingsbakolie | DAF, Iveco, Renault LKW, MAN 341 type E3, MAN 341 type Z3, ZF-TE-ML 02D, Volvo 97305, Eaton Extended Drain (300.000 Km) |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Dichtheid | 0,88 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 15 °C |
Minimaal vlampunt | 228 °C |
Vloeipunt | -48 °C |
ASTM kleurnummer | 2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!