Transmissieolie TRIATHLON® Gear 85W-90
Transmissieolie, TRIATHLON Gear 85W-90
Art.-nr. 0897485914
EAN 4049557782072
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TRIATHLON-transmissieoliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Bij TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruikgemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Werkt slijtageremmend en is uitstekend bestand tegen veroudering
Datasheets(X)
Optimaal voor overbrengingen, met name handgeschakelde versnellingsbakken en asaandrijvingen waarin een olie in overeenstemming met API GL 4 is gespecificeerd. Voor gebruik in personenauto's en bedrijfswagens.
Inhoud | 60 l |
Olietype | Minerale basis |
Viscositeitsklasse | 85W-90 |
Geschikt voor versnellingsbakolie | API GL 4 |
Aanbevolen toepassingsgebieden voor versnellingsbakolie | MAN 341 type Z1, ZF-TE-ML 16A, ZF-TE-ML 17A, ZF-TE-ML 19A, MIL-L 2105, ZF-TE-ML 02B |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Dichtheid | 0,91 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 15 °C |
Minimaal vlampunt | 214 °C |
Vloeipunt | -22 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!