Transmissieolie TRIATHLON® Gear 75W-90
Transmissieolie TRIATHLON Gear 75W-90
Art.-nr. 0897475923
EAN 4050382137999
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TRIATHLON-transmissieoliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Bij TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruikgemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Uitstekende smering vermindert transmissiegeluiden
Hoge bescherming tegen corrosie en slijtage, maar ook optimaal bestand tegen veroudering
Neem de gebruiksaanwijzing van de voertuig- en motorfabrikant in acht voor de standaard en verlengde olieverversingsintervallen.
Datasheets(X)
Hogedruktransmissieolie voor zwaar gebruik voor een breed scala aan toepassingen.
Inhoud | 20 l |
Olietype | Volledig synthetisch |
Viscositeitsklasse | 75W-90 |
Geschikt voor versnellingsbakolie | API GL 4+, Ford ESD M2C 175-A |
Aanbevolen toepassingsgebieden voor versnellingsbakolie | VW 50150 (G50), ZF-TE-ML 08A |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Dichtheid | 0,88 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 15 °C |
Minimaal vlampunt | 215 °C |
Vloeipunt | -42 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!