Transmissieolie TRIATHLON® Automatic Super
Transmissieolie TRIATHLON Automatic Super
Art.-nr. 0897410003
EAN 4049557838625
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TRIATHLON-transmissieoliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Bij TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruikgemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie
Neem de gebruiksaanwijzing van de voertuig- en motorfabrikant in acht voor de standaard en verlengde olieverversingsintervallen.
Datasheets(X)
Transmissieolie voor universeel gebruik met hoge thermische stabiliteit en uitstekende lagetemperatuureigenschappen.
Inhoud | 20 l |
Olietype | HC-synthese |
Geschikt voor versnellingsbakolie | Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Allison C4, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, MAN 339 type V1, MAN 339 type Z1, MB 236.1, TASA, Ford Mercon |
Aanbevolen toepassingsgebieden voor versnellingsbakolie | ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A, ZF-TE-ML 17C |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Dichtheid | 0,86 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 15 °C |
Minimaal vlampunt | 200 °C |
Vloeipunt | -46 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!