Transformator napięcia do gniazda zapalniczki
Transformator napięcia do gniazda zapalniczki
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bezproblemowe działanie ładowarek odbiorników o niskim poborze energii, takich jak laptopy, telewizory i telefony komórkowe dzięki transformatorowi napięcia, który przekształca napięcie wejściowe 12 V DC na napięcie 230 V
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | SSW150 |
Napięcie wejściowe | 12 V/DC |
Napięcie wyjściowe | 230 V/AC |
Moc ciągła | 150 W |
Moc szczytowa | 300 W |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,300 kg |
Maks. moc | 150 W |
Wysokość | 70 mm |