Transformateur de sécurité LED
Transformateur de sécurité LED 350 mA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107944.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107945.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126391.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/145670.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Entrée de tension secteur 100-240 V, 50-60 Hz
Avec œillets de fixation
Câbles : primaire 2 m, secondaire 0,1 m
Protection anti-court-circuit intégrée dans la ligne secondaire, contre les surcharges et le fonctionnement au ralenti
Une fois les interférences éliminées (par ex. court-circuit), l'unité redémarre automatiquement
Sans variation d'intensité
Contenu de la livraison :
- 1 x transformateur LED avec câble primaire de 2 m
- 1 x boîte de séparation pour raccordement B LED avec câble de raccordement secondaire de 0,1 m et cavaliers anti-court-circuit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension d'entrée | 240 V/CA |
Fréquence min. | 50 Hz |
Fréquence max. | 60 Hz |
Puissance | 6 W |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 100 mm |
Nombre de connections | 6 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Noir |
Indice de protection IP | IP 20 |