Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Transformador de seguridad LED, 350 mA

Transformador de seguridad LED, 350 mA
TRAFO-POWER-350MA-6W

Nº de art. 0976501291
EAN 4050642708273
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
Built-in transformer, only suitable for suspended ceilings
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión de entrada

240 V/CA

Frecuencia mínima

50 Hz

Frecuencia máxima

60 Hz

Nivel de potencia

6 W

Longitud del cable (secundario)

100 mm

Número de conexiones

6 Uds

Material de la carcasa

Plástico

Color de la carcasa

Negro

Clase de protección IP

IP 20