Transformador de segurança LED 350 mA
Transformador de segurança LED 350 mA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 240 V/CA |
Frequência mín. | 50 Hz |
Frequência máx. | 60 Hz |
Potência nominal | 6 W |
Comprimento do cabo (secundário) | 100 mm |
Número de ligações | 6 UNID |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Preto |
Classe de proteção IP | IP 20 |