Traktorenöl TRIATHLON® STOU 10W-40
Traktoröl TRIATHLON STOU 10W-40
MOTOEL-(TRAKTOR-STOU)-10W40-208LTR
Art.-Nr. 0897010405
EAN 4068362189029
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Triathlon Öle für den Agrar-Bereich werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei Triathlon Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Fahrzeughersteller
Universalöl STOU (= Super Tractor Oil Universal)
Wirkt verschleißschützend und ist oxidationsstabil
ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4
Betriebsvorschriften der Traktorenhersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen. Volle Wirksamkeit jedoch nur bei unvermischtem Einsatz.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Speziell geeignet für Motoren (siehe Empfehlungen), Schalt und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen
Inhalt | 208 l |
Öltyp | Mineralisch |
Viskositätsklasse | 10W-40 |
Freigabe für Motoröle | API GL 4, API CF 4, API SF, ACEA E2 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, MB 227.1, MB 228.1, David Brown, Fendt, KHD, Mack EO-K, Mack EO-K2, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1145, MIL-L 46152 C, MIL-L 2104 D, MIL-L 2105, Steyr, Allison C4, Caterpillar TO-2, John Deere J27, CASE (IHC) B6, Ford New Holland M2C 159-C, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 84-A |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,875 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 230 °C |
Pourpoint | -33 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!