Tragschinenmutter Typ GMV
DIN 3015-2 GMV Stahl Zink/Nickel
MU-(T-SCHIENE)-DIN3015-2-GMV-W3-GR-3-5S
Art.-Nr. 0599026100
EAN 4038898616719
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 3-5S |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M10 |
Passend für Nutbreite (a) | 17,8 mm |
Flanschdicke (k) | 7,6 mm |
Außendurchmesser (D2) | 24 mm |
Höhe (H1) | 21 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |