Tragschienenmutter Typ SM
DIN 3015-1 SM Stahl Zink/Nickel
MU-(T-SCHIENE)-DIN3015-1-SM-W3-GR-1-8/1D
Art.-Nr. 0599017913
EAN 4061337522838
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M6 |
Passend für Nutbreite (a) | 10,2 mm |
Länge (L) | 25,5 mm |
Flanschdicke (k) | 5,5 mm |
Außendurchmesser (D2) | 12 mm |
Höhe (H1) | 13,5 mm |
DIN | 3015 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |