Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tragschiene

DIN 3015-1 und DIN 3015-3 Stahl blank
TRGSHN-TS-DIN3015-1-3-11-2M

Art.-Nr. 0599032400

EAN 4045727328248

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tragschiene

Art.-Nr. 0599032400

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tragschiene, DIN 3015-1 und DIN 3015-3, W1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

TS11

Breite (B1)

28 mm

Schlitzbreite (B2)

11 mm

Höhe (H)

11 mm

Dicke (S)

2 mm

Länge

2000 mm

DIN

3015-1, 3015-3

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen