Tragschiene
TRGSHN-TS-DIN3015-1-3-11-1M
Art.-Nr. 0599016400
EAN 4024835638395
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | TS11 |
Breite (B1) | 28 mm |
Schlitzbreite (B2) | 11 mm |
Höhe (H) | 11 mm |
Dicke (S) | 2 mm |
Länge | 1000 mm |
DIN | 3015-1, 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
