Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tragschiene DIN 3015-1 und DIN 3015-3, Typ TS, W.TEC-Serie

TRGSHN-DIN3015/1-TS-W1-11X1000

Art.-Nr. 4499019010

EAN 4061975222626

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tragschiene DIN 3015-1 und DIN 3015-3, Typ TS, W.TEC-Serie

Art.-Nr. 4499019010
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
Breite (B1)

28 mm

Schlitzbreite (B2)

11 mm

Höhe (H)

11 mm

Dicke (S)

2 mm

Länge

1 m

DIN

3015-1, 3015-3

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen