Tragschiene DIN 3015-2, Typ TS, W.TEC-Serie
DIN 3015-2 TS Stahl verzinkt W.TEC-Serie
TRGSHN-DIN3015/2-TS-W1-(DSP)-22X2000
Art.-Nr. 4499029222
EAN 4061975222848
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite (B1) | 40 mm |
Schlitzbreite (B2) | 13 mm |
Höhe (H) | 22 mm |
Dicke (S) | 5 mm |
Länge | 2 m |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |