Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tragschiene DIN 3015-2, Typ TS, W.TEC-Serie

DIN 3015-2 TS Stahl blank W.TEC-Serie
TRGSHN-DIN3015/2-TS-W1-22X2000

Art.-Nr. 4499029220

EAN 4061975222831

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tragschiene DIN 3015-2, Typ TS, W.TEC-Serie

Art.-Nr. 4499029220
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
Breite (B1)

40 mm

Schlitzbreite (B2)

13 mm

Höhe (H)

22 mm

Dicke (S)

5 mm

Länge

2 m

DIN

3015-2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen