Tragschiene DIN 3015-1 und DIN 3015-3, Typ TS, W.TEC-Serie
DIN 3015-1 TS Stahl blank W.TEC-Serie
TRGSHN-DIN3015/1-TS-W1-11X2000
Art.-Nr. 4499019020
EAN 4061975222657
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite (B1) | 28 mm |
Schlitzbreite (B2) | 11 mm |
Höhe (H) | 11 mm |
Dicke (S) | 2 mm |
Länge | 2 m |
DIN | 3015-1, 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |