Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tragschale für Rohre

TRGSHAL-F.ROHRE-25/26-STANGE-3M

Art.-Nr. 0878681003

EAN 4099618584862

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tragschale für Rohre

Art.-Nr. 0878681003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Selbstklemmende Tragschale aus verzinktem Stahl zur dauerhaften Unterstützung von Kunststoff und Mehrschichtverbundrohren

  • Vermindert ungewünschte Durchbiegung des Rohres und lässt größere Befestigungsabstände zu

  • Durch den geringen Aufbau gibt es keine Einschränkung hinsichtlich Dämmung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

3 m

Höhe

13,3 mm

Breite

25 mm

Dicke

0,8 mm

Werkstoff

Stahl / Stahl

Oberfläche

Verzinkt/beschichtet

Farbe

Silber

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen