Tragschale für Rohre
Tragschale für Rohre
TRGSHAL-F.ROHRE-40/42,-STANGE-3M
Art.-Nr. 0878681005
EAN 4099618584855
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstklemmende Tragschale aus verzinktem Stahl zur dauerhaften Unterstützung von Kunststoff und Mehrschichtverbundrohren
- Vermindert ungewünschte Durchbiegung des Rohres und lässt größere Befestigungsabstände zu
- Durch den geringen Aufbau gibt es keine Einschränkung hinsichtlich Dämmung
Datenblätter(X)
Länge | 3 m |
Höhe | 20,8 mm |
Breite | 40 mm |
Dicke | 0,8 mm |
Werkstoff | Stahl / Stahl |
Oberfläche | Verzinkt/beschichtet |
Farbe | Silber |