Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trägerstäbe ohne Markierer für SNAP-Markierer

Trägerstab für Kennzeichnungsring PLIOSNAP
TRGSTAB-F.KENNZRG-BLAU-VE5-2,5QMM

Art.-Nr. 0978702953

EAN 4056807626574

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trägerstäbe ohne Markierer für SNAP-Markierer

Art.-Nr. 0978702953

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trägerstab ohne Markierer
Die Montagestäbe sind mit einem Montageschuh versehen, der die Kennzeichnungsringe öffnet, sodass die Markierer ohne Schaden mit dem Daumen auf das Kabel geschoben werden können.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kabelnennquerschnitt

2,5 mm²

Farbe

Blau

Werkstoff

Polyoxymethylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen