Trägerklemme Typ WER
Trägerklemme Typ WER
TRGKLE-WER-(ZNZ)-(0,8-3MM)-D6,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 0,8-3 mm |
Belastung Gewicht max. | 45 kg |
Einbaudurchmesser (ØA) | 7 mm |
Lochdurchmesser (B) | 6,5 mm |
Nutzlänge (C) | 45 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |