Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trägerklemme Typ SRV

Trägerklemme Typ SRV
TRGKLE-SRV-(ZNZ)-(2-4MM)-(10-11MM)

Art.-Nr. 0971816203

EAN 4038898282396

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trägerklemme Typ SRV

Art.-Nr. 0971816203

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für die Befestigung von Leitungen und Leerrohren an Stahlträgern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

2-4 mm

Kabeldurchmesser min./max. (Ø)

10-11 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen