Trägerklemme Typ SPW
Trägerklemme Typ SPW
TRGKLE-SPW-(ZNZ)-(14-20MM)-M8
Art.-Nr. 0971804108
EAN 4038898281306
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigungselement für Abhängungen mittels Gewindestangen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 14-20 mm |
Belastung Gewicht max. | 68 kg |
Geeignet für Gewindestangen (Ø) | M8 |
Abstand Auflage - Abhängung (A) | 66 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
