Trägerklemme Typ SCW1
Trägerklemme Typ SCW1
TRGKLE-SCW1-(ZNZ)-(14-20MM)
Art.-Nr. 0971802103
EAN 4038898281191
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 14-20 mm |
Belastung Gewicht max. | 90 kg |
Einsteckbreite (A) | 6,3 mm |
Abstand Auflage - Mitte Loch (B) | 58 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
