Trägerklemme Typ SCW
Trägerklemme für Kette Typ SCW
TRGKLE-SCW-(ZNZ)-(3-8MM)-D6,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Klemmbereich min./max. | 3-8 mm |
Belastung Gewicht max. | 90 kg |
Lochdurchmesser (Ø) | 6,5 mm |
Abstand Auflage - Mitte Loch (A) | 18 mm |
Einstecktiefe (B) | 20,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |