Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trägerklemme Typ SCT

Trägerklemme Typ SCT
TRGKLE-SCT-(ZNZ)-1,5MM-(MU-M6)-M6X16

Art.-Nr. 0971822101

EAN 4038898283591

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trägerklemme Typ SCT

Art.-Nr. 0971822101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für Abhängungen (z.B. Leuchten)
  • Mit Gewindestift M6 x 16 mm

  • Gegenmutter im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Materialstärke

1,5 mm

Belastung Gewicht max.

22 kg

Passend für Nennweite (A)

25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen