Trägerklemme Typ SCT
Trägerklemme Typ SCT
TRGKLE-SCT-(ZNZ)-1,5MM-(MU-M6)-M6X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Gewindestift M6 x 16 mm
- Gegenmutter im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Materialstärke | 1,5 mm |
Belastung Gewicht max. | 22 kg |
Passend für Nennweite (A) | 25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |