Trägerklemme Typ BT
Trägerklemme Typ BT
TRGKLE-BT-NH4MM-(TZN)-M12
Art.-Nr. 0485031204
EAN 4047376322301
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Typ BT verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.
Empfohlene Zuglast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Empfohlene Querlast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
Datenblätter(X)
Bei schrägem Flansch 8°–10°
Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M12 |
Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1) | 25,5 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1) | 15 mm |
Breite (b2) | 28,5 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Nockenhöhe (h2) | 4 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 70 Nm |
Empfohlene Zuglast | 23 kN |
Empfohlene Querlast | 1,3 kN |
Typbezeichnung | BT |
Sonstige Norm | WN 485-2 |
