Trägerklemme Typ BD
Trägerklemme Typ BD
TRGKLE-BD-KANTEN-(TZN)-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt
Die Trägerklemme dient zur Montage an Kanten. Sie greift um die Flanschkanten von Profilen und Trägern.
Die Trägerklemme ist nicht für Querbeanspruchung geeignet!
Empfohlene Zuglast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M12 |
Abstand (c1) | 6,5 mm |
Klemmbreite min. (c1) | 6,5 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1) | 15 mm |
Breite (b2) | 31,5 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Nockenhöhe (h2) | 12 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 35 Nm |
Empfohlene Zuglast | 17,3 kN |
Typbezeichnung | BD |
Sonstige Norm | WN 485-2 |
