Trägerklemme Typ BB
Trägerklemme Typ BB
TRGKLE-BB-NH12MM-(TZN)-M24
Art.-Nr. 0485022412
EAN 4047376313514
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Typ BB verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.
Zulässige Zuglast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Nzul = NR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).
Zulässige Querlast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
Vzul = VaR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-483
Datenblätter(X)
Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 8°
Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1
Die Klemme eignet sich auch für den Einsatz mit Bolzen, Rundbügeln oder Gewindestangen.
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M24 |
Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1) | 49 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1) | 26 mm |
Breite (b2) | 53 mm |
Höhe (h1) | 25 mm |
Nockenhöhe (h2) | 12 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 490 Nm |
Anziehdrehmoment Bedingung | Siehe Zulassung |
Zulässige Zugkraft gerader Zug | 91,43 kN |
Zugkraft quer zulässig | 9,14 kN |
Typbezeichnung | BB |
Sonstige Norm | WN 485-2 |
