Trådløs sender for låsesystem ENEO
Trådløs sender for låsesystem ENEO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel med | Electrical multi-point locking Eneo CC |
Materiale | Metall/Kunststoff |
Overflate | Forkobret |
Farge | Svart |
Bredde (B) | 30 mm |
Lengde x bredde x høyde | 55 x 30 x 13,5 mm |
Overføringsteknologi | Rolling Code |
Utgangsspenning | 12 V/AC |
Frekvens | 433.92 MHz |
Min. overføringseffekt (i dBm) | 4.77 dBm |
Maks. overføringseffekt (i dBm) | 10 dBm |
Min./maks. omgivelsestemperatur | -20 til 72 °C |
Betingelser for rekkevidde | at free visibility to the door and full battery |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Levetid for oppladbart batteri/batteri | 24 måneder |
Radiogodkjenning | AT |
Standarder | EN 2950 N4, EN 2950 P4, EN 551-14H, EN 912 PIS, EN 949-B, EN 60950-1 |
EF-samsvarserklæring (CE) | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.