Trådhenger W-GWA Egnet * for DIGA® CS-2 Power
Gjengestag W-GWA
MONTASJEFESTE M8 FOR DIGA CS-2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask, enkel installasjon
Krever ingen boring eller ankere
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Fundamentplatelengde (A) | 64 mm |
Fundamentplatebredde (B) | 18 mm |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Gjengelengde (lg) | 15 mm |
Fundamentplatetykkelse (t) | 1,5 mm |
Nominell diameter | 8 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Halogenfri | Ja |