Tozdan koruma kapısı
Tozdan koruma kapısı
TOZ GEÇİRMEZ KAPI
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Polipropilen kumaş |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat dağılması |
Yükseklik | 2,1 m |
Genişlik | 1,1 m |
Geçiş yeri yüksekliği | 1,9 m |
Geçiş yeri genişliği | 0,7 m |
Yapışkan bant uzunluğu | 7 m |
Yapışkan bant genişliği | 38 mm |
Min. işlem sıcaklığı | 15 °C |
Maks. kullanım süresi | 7 d |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de ve %50 nemde |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!