Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Toz tutucu bez

Toz tutucu bez
MUMLU BEZ-BOYA ÖN TEMİZLİĞİ İÇİN-80X50CM

Ürün no. 0899700001

EAN 4011231844291

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Toz tutucu bez

Ürün no. 0899700001

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Boya işlerinden önce en ince tozları bile tutmak için.

Üniversal kullanım için



Yumuşak, saf su geçirmez özellikli, hafif sert ağ kumaş


  • Güvenilir toz emme ve tutma sağlar


Silikon ve bal mumu içermez



Kurumaz, sınırsız dayanım

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tüm ahşap, metal ve plastik yüzeyler için kullanılabilir.


Toz tutucu bez, tüm boya ve ilgili temizlik işlerinde son derece idealdir. Benzersiz su geçirmez özelliği sayesinde, tüm toz ve kuru kir toplanır ve güvenli bir şekilde tutulur. Destek malzemesi yüksek kaliteli, gevşek sargı bezi kumaşından yapılmıştır; tozun iç tabakalara nüfuz etmesine izin vererek daha fazla güvenilirlilik ve maksimum toz tutma kapasitesi sağlar.

Destek malzemesi

Suni ipek ipliğinden bez

Emprenye tipi

Kuru olmayan alkid reçine

Renk

Beyaz, doğal

Uzunluk

80 cm

Genişlik

50 cm

Silikon içermez

Evet

Parafin içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler