Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Toz emme tertibatı,BSA 50

Toz emme tertibatı,BSA 50
AY-DUSTSUCTION-FOR-ROTARY-HAMMER

Ürün no. 5708203100

EAN 4050641919656

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Toz emme tertibatı,BSA 50

Ürün no. 5708203100
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
Permits almost dust-free operation.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap ucu uzunluğu için uygun

50-230 mm

Min./maks. matkap ucu çapı için uygun

4-16 mm

Panç çapı için uygun

82 mm'ye kadar

Ağırlık

520 g

Adaptörlü ağırlık

635 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter for ISS

ADAPT-F.ISS-UNI

For connecting the suction hoses for ISS 35, 35-S, 45-M and 55-S to the new ISS series 30-L, 30-L automatic, 40-m automatic and 50-L automatic
x 1 ad.
Vakum hortumu, klipsli

SUCNHOSE-(F.VC-ISS)-NW35-L3M