Toyota Petrol Fuel System Cleaner
Benzinzusatz Toyota
ZUSA-BENZIN-178-(PZ463-00PB0-04)-350ML
Art.-Nr. 5987000048
EAN 4053479075280
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vollständige Reinigung des Kraftstoffsystems in einem einzigen Arbeitsgang
- Der innovative Einspritzreiniger von Toyota beseitigt das Problem von Ablagerungen im inneren des Benzinmotors, indem er das gesamte Kraftstoffsystem in einer einzigen Behandlung reinigt.
- Aufgrund seiner Reinigungsmittelbasis hinterlässt er keine zusätzlichen Ablagerungen auf den Ventilen, Einspritzdüsen oder im Brennraum. Das enthaltende Korrosionsschutzmittel schützt zudem Metalloberflächen, die mit Kraftstoff in Berührung kommen und der Einspritzreiniger kann bei Abgasuntersuchungen zu verbesserten Ergebnissen führen. Eine mäßige Überbehandlung schadet dem Motor nicht.
Nicht empfohlen für die Verwendung von 2-Takt-Motoren
Datenblätter(X)
Geeignet für Benzinmotoren
Gießen Sie den gesamten Inhalt des Behälters in den vollen Kraftstofftank. Den Tank erst nachfüllen wenn er maximal ¼ gefüllt ist. Es wird empfohlen den Vorgang alle 15000 Kilometer zu wiederholen.
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |