Toyota Diesel Fuel System Cleaner
Dieselzusatz Toyota
ZUSA-DISL-177-(PZ463-00PC0-04)-350ML
Art.-Nr. 5987000047
EAN 4053479075303
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vollständige Reinigung des Dieselsystems in einem einzigen Arbeitsgang
- Der Toyota Diesel-Einspritzreiniger beseitigt das Problem von internen Ablagerungen im Dieselmotor, die zu erhöhten Emissionen, einer geringeren Kraftstoffeffizienz sowie einer geringeren Motorleistung führen können.
- Der Einspritzreiniger basiert auf einer aschefreien Technologie und enthält sieben Hauptkomponenten, die helfen, die optimale Motorleistung zu erhalten, ohne den Motor zu beschädigen. Das enthaltene Korrosionsschutzmittel schützt Metalloberflächen, die mit Kraftstoff in Berührungen kommen. Zudem enthält der Diesel-Einspritzreiniger ein Schmiermittel, welches die Pumpen und Einspritzdüsen vor Verschleiß schützen sowie ein Reinigungsmittel zur Reinigung der Diesel- Einspritzdüsen.
- Der Einspritzreiniger kann bei Abgasuntersuchungen zu verbesserten Ergebnissen führen. Eine mäßige Überbehandlung schadet dem Motor nicht.
Nicht empfohlen für die Verwendung von Benzin-Kraftstoffsystemen
Datenblätter(X)
Geeignet für Dieselmotoren
Gießen Sie den gesamten Inhalt des Behälters in den vollen Dieseltank. Den Tank erst nachfüllen wenn er maximal ¼ gefüllt ist. Es wird empfohlen den Vorgang alle 15000 Kilometer zu wiederholen.
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |