Tower WÜRTH
Ponteggio mobile Tower
Cod. art. 0962940700
EAN 4065746086158
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I ganci estensibili sui piani di lavoro consentono di trasportare e montare facilmente i singoli componenti
- Stabile grazie ai stabilizzatori telescopici a variazione continua con innesti a baionetta a rilascio rapido
- Rivestimento del piano di lavoro leggero e resistente in plastica rinforzata in fibra e superficie scanalata
- Facile montaggio dei pannelli parapetto laterali e frontali in alluminio, in quanto preassemblati come pannello pieghevole per formare un'unica unità
- Robusto e stabile grazie ai giunti completamente saldati e pressati
- Parti singole leggere
- Assemblaggio senza utensili/assenza di piccole parti sciolte
- Risparmio di spazio durante il trasporto e lo stoccaggio grazie al trabattello ripiegato e carrello di trasporto accessibile al passaggio porta
- Piedini regolabili in altezza con dispositivo di bloccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio |
Materiale della piattaforma | Alluminio/plastica |
Materiale del fermapiede | Alluminio |
Tipologia ruota | Ruota orientabile, Regolabile in altezza (135 mm), Con freno |
Lunghezza ponteggio | 1,2 m |
Larghezza ponteggio | 0,75 m |
Max altezza ponteggio | 5,2 m |
Lunghezza piattaforma | 1,12 m |
Larghezza piattaforma | 0,61 m |
Altezza della piattaforma max | 4,2 m |
Area di applicazione | Interni, All'aperto |
Capacità di carico | 150 kg |
Classe di carico ponteggi | 3 |
Numero di persone max | 1 |
Opzione di fissaggio | 3T |
Altezza ultimo gradino calpestabile max. | 4,2 m |
Altezza di lavoro max | 6,2 m |
Peso | 109,5 kg |
Dimensione di trasporto | 1,20 x 0,75 x 1,58 m |
Norma EN | 1004 |
MNTFRM-(F.ROLLSCFLD-TOWER)
BRDWREATH-(F.SCFLD-TOWER/TOWERPLUS)
CNTLVR-(F.SCFLD-TOWER)-TRI
SWIVCSTR-(F.SCFLD-TOWER)-W.SPNDL
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.